Motion
81625 WR COMB STBY 7/16

Gearwrench
81625 WR COMB STBY 7/16

Clé mixte – Polissage complet, 7/16 po, taille de clé à bout carré, 7/16 po, taille de clé à bout ouvert, 4-1/16 po OAL
N° D’ARTICLE MI07358507
N° MFR81625 WR COMB STBY 7/16
Prix25.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81625 WR COMB STBY 7/16

Clé mixte – Polissage complet, 7/16 po, taille de clé à bout carré, 7/16 po, taille de clé à bout ouvert, 4-1/16 po OAL
N° D’ARTICLE MI07358507
N° MFR81625 WR COMB STBY 7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    7/16 po
  • Angle de tête
    15 °
  • Diamètre de la tête
    0.894 po
  • Épaisseur de la tête
    0.197 po
  • Clé à fourche Taille  
    7/16 po
  • Global Longueur  
    4-1/16 po
  • Taille
    7/16 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type d’outil
    Sans cliquet; court
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575816253
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81625 WR COMB STBY 7/16