Motion
81779 WR FP COMB 6PT  7/8

Gearwrench
81779 WR FP COMB 6PT 7/8

Clé mixte – Polissage complet, 7/8 po, taille de clé à bout carré, 7/8 po, taille de clé à bout ouvert, 12-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI07358514
N° MFR81779 WR FP COMB 6PT 7/8
Prix24.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81779 WR FP COMB 6PT 7/8

Clé mixte – Polissage complet, 7/8 po, taille de clé à bout carré, 7/8 po, taille de clé à bout ouvert, 12-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI07358514
N° MFR81779 WR FP COMB 6PT 7/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    7/8 po
  • Angle de tête
    15 °
  • Clé à fourche Taille  
    7/8 po
  • Global Longueur  
    12-1/2 po
  • Taille
    7/8 po
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575817793
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81779 WR FP COMB 6PT 7/8