Motion
81677 WR PAT GNL COMB 20MM

Gearwrench
81677 WR COMB LNG PAT 20MM

Clé combinée décalée 20mm à 12 points, angle décalé 15&deg, 11-13/32 po OAL, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI07358521
N° MFR81677 WR COMB LNG PAT 20MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81677 WR COMB LNG PAT 20MM

Clé combinée décalée 20mm à 12 points, angle décalé 15&deg, 11-13/32 po OAL, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI07358521
N° MFR81677 WR COMB LNG PAT 20MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15
  • Épaisseur de la tête
    13/32 po
  • Angle décalé
    15
  • Global Longueur  
    11-13/32 po
  • Taille
    20 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Décalage
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
81677 WR PAT GNL COMB 20MM