Motion
81736 WR PAT GNL COMB 6MM

Gearwrench
81736 WR LNG PAT COMB 6MM

6mm Clé mixte à 12 pointes 5-1/16 po OAL, acier, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI07358533
N° MFR81736 WR LNG PAT COMB 6MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81736 WR LNG PAT COMB 6MM

6mm Clé mixte à 12 pointes 5-1/16 po OAL, acier, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI07358533
N° MFR81736 WR LNG PAT COMB 6MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.520 po
  • Épaisseur de la tête
    0.161 po
  • Global Longueur  
    5-1/16 po
  • Taille
    6 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81736 WR PAT GNL COMB 6MM