Motion
81763 WR FP COMB 6PT  15MM

Gearwrench
81763 WR FP COMB 6PT 15MM

15mm Clé mixte à 6 pointes 9-1/16 po OAL, acier, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI07358543
N° MFR81763 WR FP COMB 6PT 15MM
Prix16.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81763 WR FP COMB 6PT 15MM

15mm Clé mixte à 6 pointes 9-1/16 po OAL, acier, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI07358543
N° MFR81763 WR FP COMB 6PT 15MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1.213 po
  • Épaisseur de la tête
    0.291 po
  • Global Longueur  
    9-1/16 po
  • Taille
    15 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81763 WR FP COMB 6PT 15MM