Motion
80430
Accessoire de douille - 3/8 po / 254 mm, Douille pour mèche
N° D’ARTICLE MI07359020
N° MFR80430
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de douille - 3/8 po / 254 mm, Douille pour mèche
N° D’ARTICLE MI07359020
N° MFR80430
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    1.181 po
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille hexagonale
    9.0 mm
  • Longueur totale
    1-31/32 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Douille à mèche
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Douille hexagonale
  • CUP_NON
    099575804304

Aperçu

Description du fabricant
80430 SKT HEX BIT 3/8DR 9MM