Motion
VANNE DE RÉGULATION D'AIR 49940 VERSAFLO(TM)

3M
49940 VERSAFLO(TM) AIR REGULATING VALVE

3M™ Ensemble de vanne de régulation d'air Versaflo V-300SR, avec raccord Schrader , 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI07360914
N° MFR49940 VERSAFLO(TM) AIR REGULATING VALVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
49940 VERSAFLO(TM) AIR REGULATING VALVE

3M™ Ensemble de vanne de régulation d'air Versaflo V-300SR, avec raccord Schrader , 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI07360914
N° MFR49940 VERSAFLO(TM) AIR REGULATING VALVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.155 lb

Détails

  • Type de connexion
    Raccords Schrader
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131499409
  • Type de montage
    Monté sur courroie
  • Types de produits
    Soupape
  • Compatibilité de la série/du système
    Air fourni
  • CUP_NON
    00051131499409
  • Type de vanne
    Vanne de régulation d'air

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE RÉGULATION D'AIR 49940 VERSAFLO(TM)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les systèmes complets comprennent un tuyau d’alimentation en air, une vanne de régulation d’air, un tube respiratoire et un casque, une cagoule ou un autre masque.
  • Pas de filtres, de cartouches ou de piles à entretenir
  • Comprend la valve et la ceinture
  • Comprend une vanne avec raccords Schrader