Motion
K12X15X10-TV/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K12X15X10-TV/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI07369469
N° MFRK12X15X10-TV/0-7
Prix7.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
K12X15X10-TV/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI07369469
N° MFRK12X15X10-TV/0-7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.061 oz

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K12X15X10-TV/0-7 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 15 mm, une largeur totale de 10 mm et un poids de 0.061 oz, ce qui le rend adapté aux applications industrielles légères.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K12X15X10-TV/0-7
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    27000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K12X15X10-TV/0-7