Spécifications
Dimensions
- Hauteur17.9500 po,455.93 mm
- Diamètre intérieur2.6000 po,66 mm
- Longueur17.9500 po,455.93 mm
- Diamètre total6.0000 po,152.40 mm
- Longueur totale17.9500 po, 455.93 mm
- Largeur6.0000 po,152 mm
Détails
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtreCartouche
- Matériau du filtreFibre de cellulose
- Pression de fonctionnement maximale5.2 bars, 75 psi
- Cote de microns7 microns