Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA6
- CouleurNoir/Blanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- MatérielPolyuréthane
- CUP_NON20076490073941
Aperçu
- Technology™’adapte à la protection contre les coupures de niveau élevé EN ISO niveau C
- Revêtement en PU à haute durabilité, niveaux accrus de résistance à l’abrasion avec revêtement en PU à haute durabilité
- La conception de masquage de la saleté permet une utilisation prolongée du produit, un excellent confort et une excellente dextérité
- Conformément aux normes EN420 (exigences générales) et EN388 (dangers mécaniques) de Centexbel
- Également disponible dans un emballage de distribution