Motion
UR7900 OLB
Enrouleur de flexible de circuit produit non corrosif pour fluide d'émissions diesel basse pression - Conçu pour être utilisé avec un flexible de 3/4 po x 15 pi, 500 psi, rouge, entrée femelle 3/4 NPT - 3/4 NPT - sortie femelle
N° D’ARTICLE MI07390604
N° MFRUR7900 OLB
Prix1,341.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de flexible de circuit produit non corrosif pour fluide d'émissions diesel basse pression - Conçu pour être utilisé avec un flexible de 3/4 po x 15 pi, 500 psi, rouge, entrée femelle 3/4 NPT - 3/4 NPT - sortie femelle
N° D’ARTICLE MI07390604
N° MFRUR7900 OLB
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
Prix1,341.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Longueur du tuyau
    15 pi

Détails

  • Application
    Fluide d’émissions diesel basse pression
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/4 po x 15 pi
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567012160
  • Application de pression
    Fluide d’émissions diesel basse pression
  • Pression nominale
    500 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/4 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    3/4 NPT - Femme
  • CUP_NON
    699567012160

Aperçu

Description du fabricant
LIQUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL DU RABATTEUR UR7900-OLB
  • Conçu pour la distribution de FED ou de fluide d’émissions diesel (AUS32, solution d’urée aqueuse)
  • Boîtier à ressort étanche
  • Joints toriques Viton®
  • Tige en acier inoxydable 316 et Super Swivel®
  • Enrouleurs fabriqués en acier au carbone de qualité industrielle ou en acier inoxydable 304L (en option)
  • Ferrules de tuyau en acier inoxydable de haute qualité