Motion
47089461

ARO CORP
47089461

Ensemble de pompe à graisse – Pompe pneumatique, graisse, débit de 5.2 lb/min, 50:1 rapport
N° D’ARTICLE MI07397022
N° MFR47089461
Prix10,823.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
47089461

Ensemble de pompe à graisse – Pompe pneumatique, graisse, débit de 5.2 lb/min, 50:1 rapport
N° D’ARTICLE MI07397022
N° MFR47089461
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
Prix10,823.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1/2 po NPT femelle
  • Taille du contenant compatible
    55 gal (É.-U.)
  • Raccordement du filetage de sortie
    NPTF femelle
  • Poids
    55.00 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • AVERTISSEMENT : Ces 100:1 pompes fournissent des pressions allant jusqu'à 10,000 psi, ce qui dépasse la capacité nominale des accessoires indiqués dans ce catalogue. • Ces 100:1 pompes ne peuvent être utilisées que dans des systèmes installés en permanence où la pompe est connectée directement à la tuyauterie avec la cote appropriée pour l’application. • Les ensembles comprennent une pompe, un couvercle de fût et un plateau suiveur
  • Débit
    5.2 lb/min
  • Code d’harmonisation
    8413.50.0050
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    663023139906
  • Pression de fonctionnement maximale
    7500 psi
  • Rapport de pompe
    50:1
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Type
    Graisse
  • CUP_NON
    663023139906

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE DE DC0450L53PKL1000 FOURRE- 50:1 TOUT
  • AVERTISSEMENT : Ces 100:1 pompes fournissent des pressions allant jusqu'à 10,000 psi, ce qui dépasse la capacité nominale des accessoires indiqués dans ce catalogue.
  • Ces 100:1 pompes ne peuvent être utilisées que dans les systèmes installés en permanence où la pompe est connectée directement à la tuyauterie avec la capacité nominale appropriée pour l’application.
  • Les ensembles comprennent la pompe, le couvercle de fût et le plateau suiveur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon