Spécifications
Dimensions
- Taille du contenant compatible55 gal (É.-U.)
- Poids65.00 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• AVERTISSEMENT : Ces 100:1 pompes fournissent des pressions allant jusqu'à 10,000 psi, ce qui dépasse la capacité nominale des accessoires indiqués dans ce catalogue. • Ces 100:1 pompes ne peuvent être utilisées que dans des systèmes installés en permanence où la pompe est connectée directement à la tuyauterie avec la cote appropriée pour l’application. • Les ensembles comprennent une pompe, un couvercle de fût et un plateau suiveur
- Code d’harmonisation8413.50.0050
- Type de lubrificationGraisse
- Numéro CUP du fabricant663023139920
- Rapport de pompe100:1
- Type de pompePompe pneumatique
- CUP_NON663023139920
Aperçu
- AVERTISSEMENT : Ces 100:1 pompes fournissent des pressions allant jusqu'à 10,000 psi, ce qui dépasse la capacité nominale des accessoires indiqués dans ce catalogue.
- Ces 100:1 pompes ne peuvent être utilisées que dans les systèmes installés en permanence où la pompe est connectée directement à la tuyauterie avec la capacité nominale appropriée pour l’application.
- Les ensembles comprennent la pompe, le couvercle de fût et le plateau suiveur