Motion
03627516

HYDAC CORP
03627516

Courroie en acier inoxydable avec boulon pivotant - À utiliser avec : accumulateurs Hydac SBO 200-1 E, Hydac SBO 250-0.6 A6, Hydac SBO 330-0.6 A6 , série HyRac, diamètre de 133/142 mm, hauteur de pince de 6.85 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07402934
N° MFR03627516
Prix72.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
03627516

Courroie en acier inoxydable avec boulon pivotant - À utiliser avec : accumulateurs Hydac SBO 200-1 E, Hydac SBO 250-0.6 A6, Hydac SBO 330-0.6 A6 , série HyRac, diamètre de 133/142 mm, hauteur de pince de 6.85 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07402934
N° MFR03627516
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
Prix72.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    133/142 mm
  • Hauteur de la pince
    6.85 po
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Matériau de la pince
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de pièce
    Pince en acier inoxydable HyRac
  • Série
    HyRac

Aperçu

Description du fabricant
HYRAC 133-142 ST AVEC N/P
  • Courroie en acier inoxydable avec réglage du boulon pivotant

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté