Motion
DWE43114N

DEWALT
DWE43114N

Meuleuse à commutateur à palette haute performance sans verrouillage – avec fil, 11000 tr/min, 13 A, 4-1/2 po, 5 po de taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI07405153
N° MFRDWE43114N
Prix192.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWE43114N

Meuleuse à commutateur à palette haute performance sans verrouillage – avec fil, 11000 tr/min, 13 A, 4-1/2 po, 5 po de taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI07405153
N° MFRDWE43114N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix192.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du disque
    4-1/2 po, 5 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Arbre Taille  
    5/8 po -11
  • Poids
    6.7 lb

Détails

  • Intensité
    13 A
  • Style de poignée
    Poignée latérale
  • Numéro CUP du fabricant
    885911471541
  • Vitesse maximale
    11000 tr/min
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • CUP_NON
    885911471541

Aperçu

Description du fabricant
DWE43114N MEULEUSE À PETIT ANGLE DE 4.5-5 PO
  • L’embrayage E-Clutch s’active en moins d’un dixième de seconde lorsqu’un pincement/calage est détecté, arrêtant le moteur.
  • Valeur nominale de 11,000 tr/min
  • Moteur 13 A
  • Le système d’éjection de la poussière assure la durabilité en éjectant la poussière et les particules de débris qui pénètrent par les évents d’admission d’air.
  • La fonction de réinitialisation en cas de perte d’alimentation® empêche les redémarrages accidentels à la suite d’une panne de courant lorsque l’outil est laissé en position « marche ».

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté