Motion
66623399099

NORTON ABRASIVES
66623399099

Roue à rabat montée au néon - grain P80
N° D’ARTICLE MI07437074
N° MFR66623399099
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623399099

Roue à rabat montée au néon - grain P80
N° D’ARTICLE MI07437074
N° MFR66623399099
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro de grain
    P80
  • Description longue
    La 66623399099 est une meule à lamelles montée avec un grain de P80 et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, idéale pour les applications de mélange.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    66623399099

Aperçu

Description du fabricant
RABAT À TIGE 66623399099 2POX1-1/2POX1/4PO WH
  • Mélange abrasif d’oxyde d’aluminium de qualité P durable pour une bonne durée de vie sur les métaux, allant du carbone à l’acier inoxydable, qui dure de 2 à 3 fois plus longtemps que les roues concurrentes pour les applications de polissage, de mélange, de nettoyage et de finition
  • Les rabats en mélange de coton/polyester épais offrent une durabilité, une conformabilité et une résistance à l’usure supérieures
  • Les roues sont conçues avec la tige en acier comme partie intégrante de chaque roue pour un excellent équilibre, des finitions sans bavures et des changements rapides sur les outils pneumatiques qui ont une conception à collet
  • En raison de la conception de la roue à lamelles et de la flexibilité du matériau, les roues à lamelles laissent un grain de finition plus fin que les autres produits abrasifs enduits
  • Grain moyen pour mélanger et appliquer des motifs de rayures légères