Motion
243818

GRACO INC
243818

Pompe de lubrification - Pompe pneumatique, graisse, 75:1 rapport
N° D’ARTICLE MI07437106
N° MFR243818
Prix12,653.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
243818

Pompe de lubrification - Pompe pneumatique, graisse, 75:1 rapport
N° D’ARTICLE MI07437106
N° MFR243818
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
Prix12,653.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1/2 po NPT femelle
  • Diamètre du tuyau
    3/8 po, 1/2 po
  • Longueur du tuyau
    6 pi
  • Raccordement du filetage de sortie
    NPT

Détails

  • Application
    Industriel
  • Comprend
    Pompe, tuyau, trousse de raccordement, couvercle, plaque de suivi, trousse de retenue
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Matériau de la pompe
    Acier au carbone, cuir
  • Rapport de pompe
    75:1
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Série
    Coupe-feu

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 243818 , FIREBALL 425, 75:1, TRK EMB.