Motion
80362
Douille sans impact - 3/8 po de taille d’entraînement, 1 po de taille de douille, 6 PT, type standard, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI07445069
N° MFR80362
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille sans impact - 3/8 po de taille d’entraînement, 1 po de taille de douille, 6 PT, type standard, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI07445069
N° MFR80362
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    1.3193 po
  • Taille du support
    1 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Numéro CUP du fabricant
    99575803628
  • Matériel
    Acier allié
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    099575803628

Aperçu

Description du fabricant
80362 3/8 ENTRAÎNEMENT 6 POINTS STANDARD SAE