Motion
19158
LONGE À OUTIL SPIRALÉ 3158 AVEC PINCE 2LBS /
N° D’ARTICLE MI07461361
N° MFR19158
Prix9.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LONGE À OUTIL SPIRALÉ 3158 AVEC PINCE 2LBS /
N° D’ARTICLE MI07461361
N° MFR19158

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    8 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Longe pour casque de sécurité avec pince
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Longe à outils à bobine noire 3158 avec pince 2lbs / 0.9kg
  • Caractéristiques et avantages
    La longe à outils à bobine Squids® 3158 avec pince est compacte et utilisée pour attacher les petits outils manuels, les EPI comme les casques de sécurité ou même les téléphones cellulaires et les rubans adhésifs pour éviter de tomber des objets lorsque vous travaillez en hauteur. Conçue et testée pour résister aux conditions difficiles et conçue pour supporter un poids allant jusqu’à 2lbs /0.9kg, la longe enroulée est fabriquée avec une conception à profil bas et un plastique durable. Avec une pince à connexion rapide à une extrémité, il se connecte facilement et en toute sécurité aux chemises, gilets et autres tissus, même en portant des gants. La conception de la sangle enroulée réduit la longueur de la longe pour éviter les risques d’accrochage et d’emmêlement. Le serpentin s’étire de 12in à 48in / 30cm à 122 cm. Cette longe de sécurité polyvalente est plus qu’un petit outil et une longe pour casque de sécurité. Attachez vos petits objets de valeur pour les garder en sécurité pendant la randonnée, le canotage, la pêche, la chasse, la plongée sous-marine, le ski, le rafting ou d’autres activités récréatives.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 longe
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Équipement et outil
  • CUP_NON
    720476191582

Aperçu

Description du fabricant
LONGE À OUTIL SPIRALÉ 3158 AVEC PINCE 2LBS /
  • La longe à outils à bobine Squids® 3158 avec pince est compacte et utilisée pour attacher les petits outils manuels, les EPI comme les casques de sécurité ou même les téléphones cellulaires et les rubans adhésifs pour éviter de tomber des objets lorsque vous travaillez en hauteur. Conçue et testée pour résister aux conditions difficiles et conçue pour supporter un poids allant jusqu’à 2lbs /0.9kg, la longe enroulée est fabriquée avec une conception à profil bas et un plastique durable. Avec une pince à connexion rapide à une extrémité, il se connecte facilement et en toute sécurité aux chemises, gilets et autres tissus, même en portant des gants. La conception de la sangle enroulée réduit la longueur de la longe pour éviter les risques d’accrochage et d’emmêlement. Le serpentin s’étire de 12in à 48in / 30cm à 122 cm. Cette longe de sécurité polyvalente est plus qu’un petit outil et une longe pour casque de sécurité. Attachez vos petits objets de valeur pour les garder en sécurité pendant la randonnée, le canotage, la pêche, la chasse, la plongée sous-marine, le ski, le rafting ou d’autres activités récréatives.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté