Motion
7324BEAMRSUCNBP6

NSK CORP, BEARING DIV
7324BEAMRSUCNBP6

Roulement à contact angulaire - Alésage de 120 mm, D.E. de 260 mm, ouvert, sans anneau élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI07474133
N° MFR7324BEAMRSUCNBP6
Prix3,597.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7324BEAMRSUCNBP6

Roulement à contact angulaire - Alésage de 120 mm, D.E. de 260 mm, ouvert, sans anneau élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI07474133
N° MFR7324BEAMRSUCNBP6
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
Prix3,597.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Hauteur totale
    55 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7324BEAMRSUCNB BOULE DE CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176970184
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176970184

Aperçu

Description du fabricant
7324BEAMRSUCNBP6 BRG