Motion
5104VT
Sacs et accessoires seau Lineman - Matériel en toile
N° D’ARTICLE MI07476904
N° MFR5104VT
Prix175.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sacs et accessoires seau Lineman - Matériel en toile
N° D’ARTICLE MI07476904
N° MFR5104VT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix175.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    17 po
  • Longueur
    11.7 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Tool Bucket top with Velcro® brand fasteners and multiple attachment loops for easy access and tool storage • Durable canvas body with leather reinforced bottom • High-density polyethylene rim • 12-Inch (30.5 cm )Diameter and 17-Inch (43.2 cm) Height • Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Toile

Aperçu

Description du fabricant
TOILE SEAU 5104VT AVEC DESSUS EN VELOURS
  • Dessus de seau à outils avec attaches de marque Velcro® et plusieurs boucles de fixation pour un accès et un rangement faciles des outils
  • Corps en toile durable avec fond renforcé en cuir
  • Bordure en polyéthylène haute densité
  • 12-Inch (30.5 cm )Diameter and 17-Inch (43.2 cm) Height
  • Velcro® est une marque déposée de Velcro Industries B.V.