Aperçu
- Le niveau avec rail magnétique breveté empêche les puissants aimants Rare-Earth de tomber
- La vis de serrage fixe le niveau au conduit pour mesurer l’angle pendant le pliage
- Grandes fioles à haute visibilité faciles à lire à 4 angles : niveau, 90, 45 et 30 degrés
- Les grandes fenêtres de flacons à vue du dessus permettent une lisibilité facile sous plusieurs angles
- Le corps en billette d’aluminium orange de qualité professionnelle à haute visibilité est facile à voir sur le conduit et sur le chantier
- La rainure en V s’adapte au contour du conduit et du tuyau
- Le nez fuselé permet un rangement facile et un accès pratique
- Le nez effilé permet de le mettre à niveau et de le pousser facilement dans les poches et autres espaces restreints