Motion
PL095X135

TSUBAKI (UST)
PL095X135

Raccords rigides verrouillables sans clé - série AS, DI 95 mm, DI 135 mm
N° D’ARTICLE MI07497512
N° MFRPL095X135
Prix348.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL095X135

Raccords rigides verrouillables sans clé - série AS, DI 95 mm, DI 135 mm
N° D’ARTICLE MI07497512
N° MFRPL095X135
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
Prix348.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x25
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Pression de contact du moyeu
    18710 psi
  • Poussée transmise maximale
    36520 lb
  • Extérieur Diamètre  
    135 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    183 N/mm^2
  • Poids
    3.400 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    60.000 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    5709 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    13
  • Série
    COMME
  • Force axiale transmissible
    36520 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL095X135 COMME VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon