Motion
PL110X155AD

TSUBAKI (UST)
PL110X155AD

Bague sans clé - série AD, DI 110 mm, D.E 155 mm
N° D’ARTICLE MI07497535
N° MFRPL110X155AD
Prix1,042.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL110X155AD

Bague sans clé - série AD, DI 110 mm, D.E 155 mm
N° D’ARTICLE MI07497535
N° MFRPL110X155AD
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
Prix1,042.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12x90
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15954 psi
  • Extérieur Diamètre  
    155 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Taille de la vis
    M12x90
  • Pression de contact de l’arbre
    155 N/mm^2
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    13
  • Série
    PUBLICITÉ
  • Force axiale transmissible
    129485 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL110X155AD VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE