Motion
PL120X165AD

TSUBAKI (UST)
PL120X165AD

Bague sans clé - série AD, DI 120 mm, D.E 165 mm
N° D’ARTICLE MI07497536
N° MFRPL120X165AD
Prix1,331.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL120X165AD

Bague sans clé - série AD, DI 120 mm, D.E 165 mm
N° D’ARTICLE MI07497536
N° MFRPL120X165AD
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
Prix1,331.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12x90
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17260 psi
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Taille de la vis
    M12x90
  • Pression de contact de l’arbre
    164 N/mm^2
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Série
    PUBLICITÉ

Aperçu

Description du fabricant
PL120X165AD VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE