Motion
T121048
Bague sans clé - série B112 , DI 48 mm, DI 80 mm, LTB 66 mm
N° D’ARTICLE MI07497592
N° MFRT121048
Prix517.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série B112 , DI 48 mm, DI 80 mm, LTB 66 mm
N° D’ARTICLE MI07497592
N° MFRT121048
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
Prix517.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 55
  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17984.68 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    66 mm
  • Poussée transmise maximale
    37075.05 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Longueur totale
    66 mm
  • Taille de la vis
    M8x55
  • Poids
    2.700 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    41 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T121048
  • Numéro CUP du fabricant
    662345057424
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    3958 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    37075.05 lbf
  • CUP_NON
    662345057424

Aperçu

Description du fabricant
T121048 B112 48MM X 80MM SANS CLÉ
  • Installation facile avec un réglage radial et axial infini
  • Aucun mouvement axial pendant l’installation
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures

Vous pourriez également aimer