Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6 x 35
- Diamètre à l’alésage1 po
- Taille de l’alésage1.0000 po
- Pression de contact du moyeu18656 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.575 po
- Poussée transmise maximale14390 lb
- Extérieur Diamètre2.165 po
- Longueur totale40 mm
- Taille de la visM6x35
- Poids1.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation12 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB122100
- Numéro CUP du fabricant662345042338
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis600 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées6
- SérieB112
- Force axiale transmissible14390 lb
- CUP_NON662345042338
Aperçu
- Installation facile avec un réglage radial et axial infini
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures