Motion
7012-100
Bagues sans clé - DI 100 mm, DI 145 mm
N° D’ARTICLE MI07497692
N° MFR7012-100
Prix194.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 100 mm, DI 145 mm
N° D’ARTICLE MI07497692
N° MFR7012-100
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
Prix194.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Longueur totale
    47 mm
  • Poids
    2.01 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    M12 x 30 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7012-100
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    842058100246
  • Couple maximum transmis
    9591 Nm
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    223 kN/lb
  • CUP_NON
    842058100246

Aperçu

Description du fabricant
RFN7012 100X145 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE
  • Les ensembles de verrouillage RINGFEDER® d’origine sont dotés d’anneaux de butée coniques doubles avec des cônes à dégagement automatique.
  • Ils font le pont entre des dégagements d’ajustement relativement importants, sont faciles à installer, à ajuster ou à retirer, mais ne sont pas autocentrés.
  • Une section de moyeu de précentrage est généralement requise.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer