Motion
C193E-062
Bague sans clé à vis de fixation - série C193 , DI 0.6250 po, D.E 1.1875 po, 0.8070 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497826
N° MFRC193E-062
Prix93.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C193 , DI 0.6250 po, D.E 1.1875 po, 0.8070 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497826
N° MFRC193E-062

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix93.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4 x 14
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Pression de contact du moyeu
    15,551 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8070 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1875 po
  • Longueur totale
    0.9640 po
  • Taille de la vis
    M4x14
  • Pression de contact de l’arbre
    203.71 N/mm^2
  • Poids
    0.310622 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Numéro CUP du fabricant
    044861046586
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    C193
  • Force axiale transmissible
    3286 lbf
  • CUP_NON
    044861046586

Aperçu

Description du fabricant
C193E-062 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ