Motion
C193E-112
Bague sans clé à vis de fixation - série C193 , DI 1.1250 po, D.E 1.8750 po, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497830
N° MFRC193E-112
Prix187.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C193 , DI 1.1250 po, D.E 1.8750 po, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497830
N° MFRC193E-112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Pression de contact du moyeu
    16740 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1020 po
  • Poussée transmise maximale
    7916 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po
  • Taille de la vis
    M5x18
  • Pression de contact de l’arbre
    192.364 N/mm^2
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    65.65 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    044861046623
  • Couple maximum transmis
    6037.46 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    C193
  • Force axiale transmissible
    7916 lbf
  • CUP_NON
    044861046623

Aperçu

Description du fabricant
C193E-112 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ