Motion
C193E-025
Bague sans clé à vis de fixation - série C193 , DI 0.2500 po, D.E 0.8125 po, 0.6500 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497834
N° MFRC193E-025
Prix130.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C193 , DI 0.2500 po, D.E 0.8125 po, 0.6500 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497834
N° MFRC193E-025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix130.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4 x 12
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Pression de contact du moyeu
    12,252 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.6500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8125 po
  • Longueur totale
    0.8070 po
  • Taille de la vis
    M4x12
  • Pression de contact de l’arbre
    274.549 N/mm^2
  • Poids
    0.141504 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    29.5 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    044861043530
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Série
    C193
  • Force axiale transmissible
    1479 lbf
  • CUP_NON
    044861043530

Aperçu

Description du fabricant
C193E-025 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ