Motion
PL100X145AD

TSUBAKI (UST)
PL100X145AD

Bague sans clé - série AD, DI 100 mm, D.E 145 mm
N° D’ARTICLE MI07498324
N° MFRPL100X145AD
Prix1,220.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL100X145AD

Bague sans clé - série AD, DI 100 mm, D.E 145 mm
N° D’ARTICLE MI07498324
N° MFRPL100X145AD
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
Votre prix1,220.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12x90
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15664 psi
  • Poussée transmise maximale
    119369 lb
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Longueur totale
    112 mm
  • Taille de la vis
    M12x90
  • Pression de contact de l’arbre
    157 N/mm^2
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    105 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    19545 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    PUBLICITÉ
  • Force axiale transmissible
    119369 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL100X145AD POWER-LOCK TE#3553600