Motion
NON. 1242 16OZ BAIGNOIRE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 1242 16OZ TUB

Graisse polyvalente série 1240 - À base de pétrole, Composition de la graisse épaissie au lithium/polymère, 2 NLGI, 14 oz, Contenant de baignoire, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, +15 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI07501637
N° MFRNO. 1242 16OZ TUB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 1242 16OZ TUB

Graisse polyvalente série 1240 - À base de pétrole, Composition de la graisse épaissie au lithium/polymère, 2 NLGI, 14 oz, Contenant de baignoire, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, +15 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI07501637
N° MFRNO. 1242 16OZ TUB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    5.75 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Application
    Châssis polyvalent robuste, joints à rotule, pivots, engrenages nus, supports, cames et chemins
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Certification
    ISO
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium/polymère
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    205°C/400 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215710614
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    15 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    12
  • Série
    1242
  • Plage de température
    +15 à +300 °F
  • CUP_NON
    089215710614
  • Viscosité
    237
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0106-004 1242 12/16OZ TUBES
  • Excellente protection anti-usure contre les pressions extrêmes
  • Extrêmement stable au cisaillement pour des périodes de lubrification efficaces plus longues
  • Résistance exceptionnelle à l’eau