Motion
M2501-24

DUFF-NORTON
M2501-24

Cric à vis - Actionneur mécanique - série 1800 , montage sur bride/base, longueur de course de 24 po, capacité de charge de 1 tonne
N° D’ARTICLE MI07509413
N° MFRM2501-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
M2501-24

Cric à vis - Actionneur mécanique - série 1800 , montage sur bride/base, longueur de course de 24 po, capacité de charge de 1 tonne
N° D’ARTICLE MI07509413
N° MFRM2501-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.375 po
  • Diamètre de la vis de levage du plomb
    3/4 po x 0,200 po
  • Longueur
    28.5 po
  • Accident vasculaire cérébral
    24 po
  • Poids
    14 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Configuration
    Traduction verticale
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Plaque supérieure
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • Capacité de charge
    1 tonne
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Bride/base
  • Type d’entraînement à vis
    Vérin à vis
  • Série
    1800

Aperçu

Description du fabricant
M2501-24 PRISE À VIS
  • Positionnement précis à moins de milleièmes de pouce
  • Les modèles à verrouillage automatique avec des rapports de vitesse plus élevés retiennent intrinsèquement la charge
  • Vitesses de levage uniformes
  • Modèles anti-retour disponibles pour des capacités de 1⁄4 à 150 tonnes
  • Modèles en acier inoxydable et métriques disponibles pour la plupart des capacités

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté