Motion
47031
Scott® Essuie-tout Choose-a-Sheet - 1 épaisseur, 11 po de longueur, 6 po de diamètre, 24 rouleaux, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07519196
N° MFR47031
Prix2.52 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scott® Essuie-tout Choose-a-Sheet - 1 épaisseur, 11 po de longueur, 6 po de diamètre, 24 rouleaux, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07519196
N° MFR47031

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.52 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur de la serviette
    11 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    10036000470311
  • Répond aux normes de l’industrie par
    FSC
  • Nombre de rouleaux
    24
  • Style de pliage d’essuie-tout
    Rouleau perforé
  • Perforation
    Perforé
  • Pli
    1
  • Rouleau ou feuilles
    Feuilles
  • Nombre total d’essuie-mains
    102
  • CUP_NON
    10036000470311

Aperçu

Description du fabricant
47031 ESSUIE-MAINS EN ROULEAU POUR LA CUISINE SCOTT BLANC
  • Êtes-vous prêt à améliorer l’expérience de votre entreprise avec des essuie-tout? Les essuie-tout ScottV Choose-A-Sheet avec faîtières à absorption rapide font le travail plus rapidement pour vous permettre de rester en mouvement et de revenir à ce qui compte le plus.
  • Ces essuie-tout sont dotés de crêtes spéciales pour absorber rapidement les déversements, ne laissant derrière eux qu’une surface propre et sèche.
  • Les perforations vous permettent de choisir la bonne taille d’essuie-tout pour le travail, que vous essuyiez de petites gouttes de café ou un comptoir entier.
  • Chaque rouleau d’essuie-tout contient 102 feuilles, ce qui réduit le besoin de réapprovisionnement.
  • Scott® les essuie-tout jetables pour la cuisine absorbent rapidement les déversements et ne laissent pas les dégâts de la vie vous ralentir.
  • 24 rouleaux/caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté