Motion
74 02 250 TKA

KNIPEX
74 02 250 T BKA

Pince coupante diagonale à grand effet de levier avec fixation attachée - 10 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI07520017
N° MFR74 02 250 T BKA
Prix82.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
74 02 250 T BKA

Pince coupante diagonale à grand effet de levier avec fixation attachée - 10 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI07520017
N° MFR74 02 250 T BKA
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
Prix82.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    6 po.
  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    10 1/16 po.
  • Profondeur globale
    1 po
  • Longueur totale
    10 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 po
  • Longueur de pièce unique
    10 1/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    10 1/16 po.
  • Poids de l’outil
    1.01 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/4 po.
  • Poids
    1.01
  • Largeur
    2 1/4 po.

Détails

  • Application
    Fil dur, Fil dur moyen, Fil de piano
  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Type de coupe
    Diagonale à effet de levier élevé
  • Capacité de coupe du fil dur
    9/64 po.
  • Capacité de coupe du câble à piano
    1/8 po.
  • Description
    Pince coupante diagonale à effet de levier élevé - Fixation attachée
  • Poignée ergonomique
    vrai
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants attachés
  • Style de poignée
    Prise confortable
  • Type de poignée
    Multicomposants attachés
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Effet de levier élevé
    Effet de levier élevé
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221021641
  • Matériel
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221021641
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
PINCES DE COUPE À HAUTE TENSION 74 02 250 T BKA
  • 20 % moins d’effort requis par rapport aux gouges diagonales conventionnelles de la même longueur.
  • Essieu forgé pour les travaux lourds.
  • Pour une utilisation très robuste et continue.
  • Haute performance de coupe avec un effort minimal grâce à une coordination optimale de l’angle de coupe et du rapport de transmission.
  • Les bords de coupe de précision durcis par induction (environ 64 HRC) coupent plusieurs types de fil, y compris le fil de piano.
  • Longueur de 10 po adaptée aux conducteurs en cuivre jusqu'à 16 mm2 et aux conducteurs en aluminium jusqu'à 35 mm2.
  • Pinces avec point d’attache intégré pour système de protection contre les chutes d’outils.
  • Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.