Spécifications
Dimensions
- Hauteur7/8 po.
- Longueur7 po.
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale6 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique7 po.
- Largeur d’une seule pièce7 po.
- Poids de l’outil0.555 lb
- Largeur de l’outil2 po.
- Poids0.555
- Largeur2 po.
Détails
- ApplicationCâble et câble métallique
- Fini de lameOxyde noir
- Matériau du corpsAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Type de coupeCisaillement de câble
- Capacité de coupe19/32 po.
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)50 AWG mm2;1/0 AWG
- Capacité de coupe du fil durNe convient pas
- DescriptionFixation à câble cisaille
- Poignée ergonomiquevrai
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants attachés
- Style de poignéePrise confortable
- Type de poignéeMulticomposants attachés
- Code d’harmonisation8203.30.0000
- Effet de levier élevéOui
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221021740
- MatérielAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221021740
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, les fils monobrins et multibrins.
- Ne convient pas aux fils d’acier et aux conducteurs en cuivre étiré.
- Lames durcies et meulées avec précision.
- Coupe propre et lisse sans écraser ni déformer.
- Coupe facile avec une seule main.
- La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
- Joint boulonné réglable, autoverrouillable.
- Pinces avec point d’attache intégré pour système de protection contre les chutes d’outils.
- Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, durci à l’huile.