Motion
804S
Clé réglable - 4.52 po de longueur totale, matériau en acier au chrome vanadium, fini chromé, poignée conique, capacité maximale de mâchoire 0.51 po
N° D’ARTICLE MI07534258
N° MFR804S
Prix30.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé réglable - 4.52 po de longueur totale, matériau en acier au chrome vanadium, fini chromé, poignée conique, capacité maximale de mâchoire 0.51 po
N° D’ARTICLE MI07534258
N° MFR804S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix30.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du joint
    0.3700 po
  • Largeur du joint
    1.3800 po | 35.05 mm
  • Longueur totale
    4.52 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au chrome vanadium
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Poignée conique
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Capacité de la mâchoire
    0.5100 po
  • Numéro CUP du fabricant
    025582839114
  • Matériel
    acier
  • Capacité maximale des mâchoires
    0.51 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • CUP_NON
    025582839114
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
804S CLÉ DE RÉGLAGE DE 4 PO,