Motion
62228
Bague sans clé - Série Trantorque NT, 3/4 po DI, 1.25 po OD, 1.8125 po LTB
N° D’ARTICLE MI07536835
N° MFR62228
Prix180.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque NT, 3/4 po DI, 1.25 po OD, 1.8125 po LTB
N° D’ARTICLE MI07536835
N° MFR62228
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
Prix180.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po
  • Pression de contact du moyeu
    8960 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8125 po
  • Poussée transmise maximale
    3484 lb
  • Extérieur Diamètre  
    1.25 po
  • Longueur totale
    1.8122 po
  • Poids
    0.560 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    700 po-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6980160UP
  • Numéro CUP du fabricant
    662345125567
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    109 pi-lb
  • Série
    Trantorque NT
  • Force axiale transmissible
    3484 lbf
  • CUP_NON
    662345125567

Aperçu

Description du fabricant
6980160UP TRANTORQUE
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures