Motion
48-32-4022

MILWAUKEE TOOL
48-32-4022

Jeu de 40-Piece visseuse SHOCKWAVE , Impact Duty
N° D’ARTICLE MI07582903
N° MFR48-32-4022
Prix48.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4022

Jeu de 40-Piece visseuse SHOCKWAVE , Impact Duty
N° D’ARTICLE MI07582903
N° MFR48-32-4022
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
Prix48.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Comprend
    (1) magnetic bit holder, (2) nut drivers, (2) double ended power bits, (9) PH insert bits, (5) SQ insert bits, (8) Torx insert bits, (3) slotted insert bits, (1) 3/16 hex insert bit, (1) 1/4 in. hex insert bit, (3) PH2 power bits, (1) PH3 power bit, (1) SQ2 power bit, (1) T20 power bit, (2) T25 power bits
  • Numéro CUP du fabricant
    045242510054
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de bits inclus
    40
  • Nombre de pièces
    40
  • CUP_NON
    045242510054

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4022 ENSEMBLE IMPCT 40PC VAGUE À CHOC
  • La géométrie optimisée de la zone d’amortisseur absorbe le couple maximal et empêche la rupture
  • La pointe usinée personnalisée empêche le dénudage et réduit les oscillations
  • L’alliage d’acier 76 personnalisé maximise la résistance à l’usure et aux chocs
  • Comprend 40 pièces
  • 3X couple de plus que les autres forets à percussion
  • Durée de vie 30X plus longue