Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille5 GALLON
Détails
- CouleurRouge sécurité
- FinitionLUSTRÉ
- Numéro CUP du fabricant020066378998
- CUP_NON020066378998
Aperçu
- Temps de séchage rapide de 15 minutes
- Excellente résistance à la corrosion
- Revêtement direct sur le métal (DTM) — aucun apprêt requis; bonne adhérence et excellente couverture en une seule couche, y compris les surfaces lisses
- 250 g/L de COV, à base d’eau
- S’applique avec très peu de traînée de pinceau; s’étale uniformément lorsqu’appliqué au rouleau
- Garantie antirouille de deux ans : protection maximale contre la corrosion
- Répond aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments; accepté pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au fédéral
- Appliquer lorsque la température est de 40-100°F et que l’humidité relative est inférieure à 95 %.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire