Motion
2105
Feu de poche TRUEVIEWMC - Ampoule à DEL, non rechargeable, Taille de pile AAA, Sortie lumineuse maximale de 100 lm, Couleur de la carrosserie noire, Nombre de piles; 2
N° D’ARTICLE MI07604334
N° MFR2105
Prix25.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feu de poche TRUEVIEWMC - Ampoule à DEL, non rechargeable, Taille de pile AAA, Sortie lumineuse maximale de 100 lm, Couleur de la carrosserie noire, Nombre de piles; 2
N° D’ARTICLE MI07604334
N° MFR2105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Longueur
    5.39 po

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Aluminium
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques de conception
    Résistant à la poussière, imperméable
  • Caractéristiques et avantages
    • Sortie haute définition TRUEVIEW de 100 lumens • Cote IP67  : imperméable et résistant à la poussière • Zone d’occlusion en caoutchouc de protection • Corps en aluminium d’aéronef série 6000 • Bouton marche/arrêt et à contact momentané • Clip métallique amovible et lentille résistante aux chocs et aux produits chimiques • Alimenté par (2) piles AAA (incluses) • Distance du faisceau de 43 mètres
  • Sortie lumineuse maximale
    100 lm
  • Nombre de piles
    2
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable

Aperçu

Description du fabricant
STYLO À DEL TRUEVIEW 2105
  • 100 lumens de sortie haute définition de TRUEVIEW
  • Homologué IP67  : étanche et antipoussière
  • Zone d’occlusion protectrice en caoutchouc
  • Corps en aluminium pour aéronefs de la série 6000
  • Bouton Marche/Arrêt et Marche momentanée
  • Lentille amovible résistante aux chocs et aux produits chimiques avec pince métallique
  • Alimenté par (2) piles AAA (incluses)
  • Distance du faisceau de 43 mètres