Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/4 po
Détails
- Piles inclusesBatteries vendues séparément
- Numéro CUP du fabricant885911520515
- CUP_NON885911520515
- Tension20 V
Aperçu
- Le moteur sans balais ne nécessite aucun changement de brosse Interrupteur à bascule à vitesse variable et réglages d’interrupteur de fin de course à vitesse variable offrent des options pour contrôler la vitesse des lumières DEL de l’outil au nez de l’outil fournissent de la lumière pour la surface de travail et la zone L’interrupteur à bascule à double position offre des options pour l’utilisateur pour plusieurs points de préhension de poignée.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation