Motion
DCH293X2

DEWALT
DCH293X2

Trousse de marteau rotatif SDS Plus en forme de L sans balais MAX* XR® avec 9.0Ah poignée de style L, 20 V, 1000 tr/min Vitesse maximale
N° D’ARTICLE MI07619239
N° MFRDCH293X2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCH293X2

Trousse de marteau rotatif SDS Plus en forme de L sans balais MAX* XR® avec 9.0Ah poignée de style L, 20 V, 1000 tr/min Vitesse maximale
N° D’ARTICLE MI07619239
N° MFRDCH293X2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1-1/8 po
  • Poids de l’outil
    8.2 lb

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Écaillage
    Écaillage
  • Capacité de perçage de maçonnerie
    5/8 - 7/8 po
  • Style de poignée
    Style L
  • Taux d’impact
    4480 bpm
  • Comprend
    (1) DCB609, (1) DCB118
  • Numéro CUP du fabricant
    885911477475
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
DCH293X2 20V MAX SANS BALAIS 1-1/8 PO SDS
  • 3.5 joules d’énergie d’impact pour un perçage rapide dans le béton Le système antirotation E-CLUTCH protège l’utilisateur dans les situations de coincement en arrêtant la rotation de la mèche La conception légère rend cet outil idéal pour les connexions structurelles, Ancrage de poutres et de colonnes, tringle suspendue, accessoires sismiques et de sécurité, plateau de câbles et montage de jambe de force, et le système de contrôle de la vibration ACTIVE SHOCKS en acier réduit les vibrations ressenties par l’utilisateur aux poignées, par rapport aux marteaux rotatifs sans cette caractéristique Moteur sans balais et mécanisme durable d'ingénierie allemande pour une performance et une durée d'exécution efficaces Conforme au tableau 1 de l'OSHA lorsqu'il est jumelé à la molette rotative de l'extracteur embarqué DWH304DH pour régler l'outil à un mode d'application spécifique - Perceuse, Marteau perforateur, ou de croustilles.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon