Motion
DWE43840CN

DEWALT
DWE43840CN

Petite queue de rat de meuleuse d’angle sans balai avec frein de rebond, sans verrou, couvercle de pipeline - avec cordon, 13 A, 7 po de taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI07619288
N° MFRDWE43840CN
Prix405.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWE43840CN

Petite queue de rat de meuleuse d’angle sans balai avec frein de rebond, sans verrou, couvercle de pipeline - avec cordon, 13 A, 7 po de taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI07619288
N° MFRDWE43840CN
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
Prix405.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du disque
    7 po
  • Arbre Taille  
    5/8 - 11 po
  • Poids
    6.46 lb

Détails

  • Intensité
    13 A
  • Comprend
    Protection de type 27 de 7 po, meuleuse, clé hexagonale, bride intérieure et extérieure, couvercle de pipeline, poignée latérale
  • Numéro CUP du fabricant
    885911538763
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • CUP_NON
    885911538763

Aperçu

Description du fabricant
DWE43840CN 7"BRUSHLESS SAG RATTAIL
  • Le moteur sans balai ne nécessite aucun changement de balai
  • Le frein arrête la roue en 4 secondes ou moins en moyenne en utilisant une roue de DW8826
  • Le frein électronique à effet de rebond s’enclenche lorsqu’un pincement, un calage ou un coincement est détecté, s’engage avec une force maximale pour arrêter rapidement la roue, réduire le mouvement de la meuleuse et arrêter le moteur
  • RÉINITIALISATION DE LA PERTE D’ALIMENTATION® - L’interrupteur de la détente MARCHE/ARRÊT a une fonction de dégagement sans tension. En cas de panne de courant ou d’un autre arrêt inattendu, la détente doit être mise en marche (éteinte puis mise en marche) pour redémarrer l’outil.
  • Point d’attache de longe intégrée LANYARD READY de TAILLE (la longe n’est pas incluse)
  • La gâchette à 2 étapes nécessite deux actions pour activer l’outil
  • La poignée du carter d’engrenages est un couvercle souple qui peut être utilisé comme surface de préhension uniquement pour le meulage de pipeline et le brossage de fil où le bord de la meule est utilisé pour le meulage et le nettoyage et où un contrôle précis est nécessaire pour la précision.
  • Comme pour toute surface de prise, maintenir une prise ferme pendant l’utilisation.
  • La poignée latérale doit être utilisée comme surface de prise secondaire pour toutes les autres applications.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon