Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe fer à souder M12 offre des vitesses d’application rapides en atteignant la température de fonctionnement en moins de 18 secondes et en maintenant une température optimisée dans les applications les plus exigeantes. L’indicateur de chaleur utilise REDLINK Intelligence pour aviser les utilisateurs lorsque l’outil est prêt à l’emploi et sécuritaire à stocker, éliminant ainsi les conjectures. La tête pivotante à trois arrêts offre un accès inégalé en permettant aux utilisateurs d’adapter l’outil à l’application et à la soudure dans des espaces plus confinés. Le fer à souder M12 alimenté par la technologie de batterie REDLITHIUM offre jusqu’à 40 minutes d’autonomie sur un bloc-batterie compact de M12 .
- CouleurRouge/Noir
- MatérielPlastique/caoutchouc
- Type de pourboireBurin / Pointu
- CUP_NON045242509973
Aperçu
- 18 secondes de temps de chauffage
- La DEL verte indique que la température de fonctionnement est atteinte
- La DEL rouge indique que l’outil est éteint et encore chaud
- Tête 3-Stop : offre un accès inégalé
- Changement de buse sans outil : passage facile entre les pointes biseautées et pointues
- Lampe de travail à DEL
- Jusqu’à 40 minutes d’autonomie sur un bloc-piles compact de M12 po (non inclus)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.