Motion
Kit FLUKE 87V/E2

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE 87V/E2 Kit

Multimètre — industriel
N° D’ARTICLE MI07636982
N° MFRFLUKE 87V/E2 Kit
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE 87V/E2 Kit

Multimètre — industriel
N° D’ARTICLE MI07636982
N° MFRFLUKE 87V/E2 Kit
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Mesurez 20A pendant un maximum de 30 secondes, 10A en continu• Plage de capacitance étendue à 10,000 μF• Capture de pic pour enregistrer des transitoires aussi rapides que 250 μs• Mesure jusqu’à 1,000V CA et CC• Plage automatique et manuelle pour une flexibilité maximale• Fréquence jusqu’à 200 kHz et % de cycle de service• Enregistrement min/max/moy pour capturer automatiquement les variations• Mode relatif pour éliminer la résistance du fil d’essai des mesures de faible résistance• Conçu et construit aux États-Unis• Garantie à vie• Le multimètre comprend : TL75 fils d’essai, AC175 pinces crocodiles, étui, Pile 9V (installée), Sonde de température 80BK • La trousse de mesure comprend : Compteur, TL224 fils d'essai isolés SureGrip. AC220 pinces crocodiles SureGrip, TL238 sondes d'essai SureGrip. Trousse de suspension de compteur magnétique ToolPak . Sonde de température 80BK-A DMM, Pile 9V (installée) et étui de transport souple C35 • Fabricant : Fluke

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE FLUKE 87V/E2
  • Mesurez 20A pendant jusqu'à 30 secondes, 10A en continu
  • Plage de capacitance étendue à 10,000 μF
  • Capture de pic pour enregistrer des transitoires aussi rapides que 250 μs
  • Mesure jusqu’à 1,000V c.a. et c.c.
  • Plage automatique et manuelle pour une flexibilité maximale
  • Fréquence à 200 kHz et % de cycle de service
  • Enregistrement min/max/moy pour saisir automatiquement les variations
  • Mode relatif pour éliminer la résistance du fil d'essai des mesures de faible résistance en ohms
  • Conçu et fabriqué aux États-Unis
  • Garantie à vie
  • Le multimètre comprend : TL75 fils d’essai, AC175 pinces crocodiles, étui, 9V piles (installées), sonde de température 80BK
  • Le kit multimètre comprend : multimètre, TL224 fils d'essai isolés SureGrip, AC220 pinces crocodiles SureGrip, TL238 sondes d'essai SureGrip, kit d'accrochage magnétique ToolPak, sonde de température 80BK-A DMM, 9V batteries (installées) et C35 mallettes de transport souples
  • Fabricant : Fluke

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté