Motion
CP6613-FRL
Coupe-air à couple fixe de 3/4 po, barre de réaction de type S, ensemble ATC, poignée pistolet, couple maximal de 959 pi-lbf / 1300 Nm - 20 tr/min
N° D’ARTICLE MI07642810
N° MFRCP6613-FRL
Prix9,133.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-air à couple fixe de 3/4 po, barre de réaction de type S, ensemble ATC, poignée pistolet, couple maximal de 959 pi-lbf / 1300 Nm - 20 tr/min
N° D’ARTICLE MI07642810
N° MFRCP6613-FRL
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
Prix9,133.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Taille du tuyau
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Longueur totale
    0.81 pi

Détails

  • Style de poignée
    Pistolet
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6151800120
  • Réversible
    Réversible

Aperçu

Description du fabricant
CP6613-FRL TOURNEUR PNEU
  • Couvercle de protection remplaçable
  • Boîte de vitesses fiable : 13,000 cycles avant entretien
  • Moteur pneumatique haute performance de type aube identique à la clé à chocs industrielle
  • Capable d’atteindre une précision de couple élevée
  • Différents types et formes de bras de réaction disponibles
  • Réduire la fatigue de l’opérateur et les risques associés aux TMS
  • Robuste
  • Précis
  • Bras de réaction robuste et léger
  • Léger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté