Motion
20160T218HE
20160T218HE LAME DE SCIE, 12", 18TPI, 2PK
N° D’ARTICLE MI07650115
N° MFR20160T218HE
Prix6.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
20160T218HE LAME DE SCIE, 12", 18TPI, 2PK
N° D’ARTICLE MI07650115
N° MFR20160T218HE
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
Prix6.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 po
  • Longueur
    1.9 po
  • Dents par pouce
    18

Détails

  • Demandes
    Pour la coupe de métaux lourds
  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Type de lame
    Lame de scie à métaux
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de lames
    1
  • Types de produits
    Lame de scie à métaux
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Utilisation recommandée
    Couper le métal

Aperçu

Description du fabricant
20160T218HE LAME DE SCIE, 12", 18TPI, 2PK
  • Une nouvelle conception de lame révolutionnaire qui offre une durée de vie de lame jusqu’à 100 % plus longue que la génération précédente de lames de scie à métaux LENOX
  • La construction bimétallique permet aux lames de se plier et de fléchir sans se briser ou se briser
  • Découpe les métaux robustes : tuyau noir, tuyau en cuivre, tige filetée, armature, acier trempé et barre d’armature