Spécifications
Détails
- Couleur du cadreNoir mat
- Revêtement de lentilleAntibuée, anti-rayures
- Couleur de la lentilleAmbre
- CUP_NON603390132124
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Offrent l’ajustement, la performance et la protection nécessaires dans les environnements extrêmes, protégeant les travailleurs contre le vent, le soleil, la saleté, la poussière et les débris intenses, la chaleur et l’humidité élevées
- Une performance antibuée dix fois plus durable et une monture doublée de mousse testée avec précision défient les débris et sont conçues pour l’extrême Uvextreme® Plus
- Offre la même performance antibuée qu’Uvextreme®, mais avec une usure prolongée
- Adhère de façon permanente à la lentille, ce qui l’aide à conserver ses propriétés antibuée, antistatiques et de protection UV HydroShield®
- Technologie à double revêtement Dura-streme® avec antibuée Uvextreme® à l’intérieur et anti-rayures Ultra-dura® à l’extérieur pour une durée de vie de la lentille trois fois plus longue et une résistance aux rayures deux fois plus élevée